MASCOT SWEATVEST MARINGA 50115-950 HV ORANJE MT L

MASCOT SWEATVEST MARINGA 50115-950

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:50115-950-14-L
Rubix:22864604
EAN:5711074178568
MASCOT SWEATVEST MARINGA 50115-950 HV ORANJE MT L
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maatl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SWEATVEST MARINGA 50115-950 HV ORANJE MT L


Premium. Moderne pasvorm. Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Elastische reflectieband. Gekamde binnenkant. Deelbare rits. Tricot aan de hals, onderkant en bij de pols. Zijzak met windvanger. Netmateriaal met ventilatie onder de armen.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar door de horizontale en verticale reflectiestrepen.; Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.; Afgebiesde zijzak onder de arm voor bijvoorbeeld een telefoon of bril.; Ventilatie onder de armen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht700 g
Kleuroranje
Maatl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Klasse EN204713
Materiaal100% polyester
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat