MASCOT T-SHIRT ACCELERATE 18382-959 ANTRACIET/ZWART MT M
MASCOT T-SHIRT ACCELERATE 18382-959
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18382-959-1809 M ONE
Rubix:A0373715
Fabrikant:18382-959-1809 M ONE
EAN:5711074737192

Documenten
Productdetails : MASCOT T-SHIRT ACCELERATE 18382-959 ANTRACIET/ZWART MT M
Premium Performance. Moderne pasvorm. Sterke kwaliteit. Gekamd katoen. Voorgekrompen. Ronde hals. Verstevigde boord. Print op gedeeltes van het product.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Gekamd katoen, comfortabel en warm.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Plaats voor logo.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Gekamd katoen, comfortabel en warm.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Plaats voor logo.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 195 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,00 excl. BTW
/ stuk
€ 35,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
