MASCOT THERMOBROEK ARLANDA 00586-380 MARINE MT M

MASCOT THERMOBROEK ARLANDA 00586-380

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00586-380-01-M
Rubix:22864735
EAN:5708628179096
MASCOT THERMOBROEK ARLANDA 00586-380 MARINE MT M

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT THERMOBROEK ARLANDA 00586-380 MARINE MT M


Thermax® is een warmte-isolerend drielaags materiaal. Vochtregulerend. Gulp.
Thermax® is een isolerend en vochtregulerend drielaags materiaal.; Transpiratievocht wordt afgevoerd waardoor de huid droog en warm blijft.; Gulp.; Badstoflussen aan de binnenzijde houden de lucht vast en zorgen voor isolatie.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden;Geproduceerd in Vietnam bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht380 g
Kleurmarineblauw
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Materiaal55% polyester/23% modal/22% katoen
Aangepaste tariefcode61071200
€ 43,96 excl. BTW
/ stuk
€ 53,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat