MASCOT THERMOJAS CLIMASCOT 17115-318 D. MARINE/ZWART MT XXL
MASCOT THERMOJAS CLIMASCOT 17115-318
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:17115-318-01009-2XL
Rubix:22873120
EAN:5711074598076

Documenten
Productdetails : MASCOT THERMOJAS CLIMASCOT 17115-318 D. MARINE/ZWART MT XXL
Tweekleurig. Waterafstotend. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Hoge kraag met verstelbaar rijgsnoer. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Binnenzakken. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Elastiekband bij de pols. Stretchstof aan de zijden. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Reflectie-effecten.
Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Dankzij de lichte voering met zijn unieke samenstelling is het product uitstekend geschikt als isolerende tussenlaag.; Waterafstotend materiaal.; Stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Dankzij de lichte voering met zijn unieke samenstelling is het product uitstekend geschikt als isolerende tussenlaag.; Waterafstotend materiaal.; Stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal, CLIMASCOT®, is gemaakt van 35% gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
