MASCOT THERMOJAS ERDING 15715-249 ZWART MT 3XL

MASCOT THERMOJAS ERDING 15715-249

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15715-249-09-3XL
Rubix:22864956
EAN:5711074358298
MASCOT THERMOJAS ERDING 15715-249 ZWART MT 3XL

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat3xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT THERMOJAS ERDING 15715-249 ZWART MT 3XL


Eenkleurig. Ademend, winddicht en waterafstotend. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Hoge kraag. Binnenzak met rits. Borstzak met rits. D-ring. Pennenzakje. Voorzakken met rits. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Stretchstof aan de zijden. Elastiekband bij de pols en aan de onderkant. Reflectie-effecten.
Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.; Ademend, winddicht en waterafstotend.; Stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal, CLIMASCOT®, is gemaakt van 35% gerecycled polyester;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht620 g
Kleurzwart
Maat3xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
€ 114,36 excl. BTW
/ stuk
€ 138,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat