MASCOT THERMOJAS LONDON 00515-450 MARINE MT L
MASCOT THERMOJAS LONDON 00515-450
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00515-450-01-L
Rubix:22864768
EAN:5708628151047

Documenten
Productdetails : MASCOT THERMOJAS LONDON 00515-450 MARINE MT L
Hoogfrequent gelast polyester met gewatteerd polyester ter isolatie. Deelbare rits. Nierbescherming. Tricot aan de hals, onderkant van de rug en bij de pols. De voorzakken zijn afgezet met band.
Hoogfrequent gelast quilt met polyester vulling houdt beter warm dan gestikt quilt.; Deelbare rits.; Voorzakken.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.; Nierbeschermer.
Hoogfrequent gelast quilt met polyester vulling houdt beter warm dan gestikt quilt.; Deelbare rits.; Voorzakken.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.; Nierbeschermer.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal is gemaakt van 35-40 % gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
| Gewicht | 275 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,96 excl. BTW
/ stuk
€ 53,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen