MASCOT THERMOJAS SUDBURY 13515-905 ZWART MT S

MASCOT THERMOJAS SUDBURY 13515-905

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:13515-905-09-S
Rubix:22864819
EAN:5711074104673
MASCOT THERMOJAS SUDBURY 13515-905 ZWART MT S

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT THERMOJAS SUDBURY 13515-905 ZWART MT S


Hoogfrequent gelast polyester met gewatteerd polyester ter isolatie. Licht gevormde kraag met tricot aan de binnenkant, sluit goed aan rond de nek en beschermd tegen kou. Deelbare rits. Voorzakken met rits. Verlengde rug. Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Hoogfrequent gelast quilt met polyester vulling houdt beter warm dan gestikt quilt.; Licht gevormde kraag met tricot aan de binnenkant, sluit goed aan rond de nek en beschermt tegen de kou.; Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht580 g
Kleurzwart
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
€ 42,20 excl. BTW
/ stuk
€ 51,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat