MASCOT THERMOJAS WHITBY 14528-707 WIT MT L

MASCOT THERMOJAS WHITBY 14528-707

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:14528-707-06-L
Rubix:22864841
EAN:5711074264360
MASCOT THERMOJAS WHITBY 14528-707 WIT MT L

Technische samenvatting

Kleurwit
Maatl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT THERMOJAS WHITBY 14528-707 WIT MT L


Hoogfrequent gelast polyester met gewatteerd polyester ter isolatie. Licht gevormde kraag met tricot aan de binnenkant, sluit goed aan rond de nek en beschermd tegen kou. Deelbare rits. Verlengde rug. Tricot bij de pols.
Traditioneel gelaste thermokleding.; Licht gevormde kraag met tricot aan de binnenkant, sluit goed aan rond de nek en beschermt tegen de kou.; Tricot bij de armen.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Kookwas tot 95°C.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht660 g
Kleurwit
Maatl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
€ 35,16 excl. BTW
/ stuk
€ 42,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat