MASCOT THERMOSHIRT CROSSOVER 19881-794 D. ANTR/ZWART MT XL
MASCOT THERMOSHIRT CROSSOVER 19881-794
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:19881-794-1809-XL
Rubix:A0353283
EAN:5711074792849

Documenten
Productdetails : MASCOT THERMOSHIRT CROSSOVER 19881-794 D. ANTR/ZWART MT XL
Tweekleurig. Lichtgewicht. Moderne pasvorm. Vochtregulerend en isolerend. Polypropyleenvezels verhinderen luchtjes in het product. Flexibel materiaal dat zich aan de lichaamsvorm aanpast. Sneldrogend. Ronde hals. Hoog comfort. De wasvoorschriften zijn op de stof geprint – dus geen irriterende waslabels.
Licht materiaal.; Polypropyleenvezels verhinderen luchtjes in het product.; Transpiratievocht wordt afgevoerd waardoor de huid droog en warm blijft.; Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; Door de elasticiteit is de pasvorm geschikt voor mannen en vrouwen.
Licht materiaal.; Polypropyleenvezels verhinderen luchtjes in het product.; Transpiratievocht wordt afgevoerd waardoor de huid droog en warm blijft.; Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; Door de elasticiteit is de pasvorm geschikt voor mannen en vrouwen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
| Materiaal | 100% polypropyleen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,20 excl. BTW
/ stuk
€ 51,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
