MASCOT TRUI GEBREID REIMS 50149-951 GRIJS MT 3XL
MASCOT TRUI GEBREID REIMS 50149-951
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50149-951-08-3XL
Rubix:22861120
EAN:5711074370047

Documenten
Productdetails : MASCOT TRUI GEBREID REIMS 50149-951 GRIJS MT 3XL
Premium. Rits bij de hals met windvanger. Elastiekband bij de pols. Openingen voor de duim in de mouwen. Borstzak met rits.
Rits bij de hals met windvanger.; Borstzak met loodrechte rits is gemakkelijk toegankelijk - geschikt voor telefoon.; Elastiek bij de pols.; Openingen voor de duim in de mouwen.
Rits bij de hals met windvanger.; Borstzak met loodrechte rits is gemakkelijk toegankelijk - geschikt voor telefoon.; Elastiek bij de pols.; Openingen voor de duim in de mouwen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,20 excl. BTW
/ stuk
€ 104,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen