MASCOT TRUI GEBREID REIMS 50149-951 GRIJS MT S

MASCOT TRUI GEBREID REIMS 50149-951

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:50149-951-08-S
Rubix:22861124
EAN:5711074370122
MASCOT TRUI GEBREID REIMS 50149-951 GRIJS MT S

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT TRUI GEBREID REIMS 50149-951 GRIJS MT S


Premium. Rits bij de hals met windvanger. Elastiekband bij de pols. Openingen voor de duim in de mouwen. Borstzak met rits.
Rits bij de hals met windvanger.; Borstzak met loodrechte rits is gemakkelijk toegankelijk - geschikt voor telefoon.; Elastiek bij de pols.; Openingen voor de duim in de mouwen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht300 g/m²
Materiaal100% polyester
68,60 excl. BTW
/ stuk
83,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat