MASCOT TRUI GEBREID REIMS 50149-951 ZWART MT XL

MASCOT TRUI GEBREID REIMS 50149-951

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:50149-951-09-XL
Rubix:22861132
EAN:5711074370320
MASCOT TRUI GEBREID REIMS 50149-951 ZWART MT XL

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT TRUI GEBREID REIMS 50149-951 ZWART MT XL


Premium. Rits bij de hals met windvanger. Elastiekband bij de pols. Openingen voor de duim in de mouwen. Borstzak met rits.
Rits bij de hals met windvanger.; Borstzak met loodrechte rits is gemakkelijk toegankelijk - geschikt voor telefoon.; Elastiek bij de pols.; Openingen voor de duim in de mouwen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht300 g/m²
Materiaal100% polyester
68,60 excl. BTW
/ stuk
83,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat