MASCOT VEILIGHEIDSVEST WINGATE 50145-977 HV ORANJE MT L

MASCOT VEILIGHEIDSVEST WINGATE 50145-977

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mascot:50145-977-14-L
Rubix:22865760
EAN:5711074360208
MASCOT VEILIGHEIDSVEST WINGATE 50145-977 HV ORANJE MT L
brand logo
Technische samenvatting
Kleuroranje
Maatl
Klasse EN204712
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MASCOT VEILIGHEIDSVEST WINGATE 50145-977 HV ORANJE MT L


Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Deelbare rits. Binnenzak. Afgezet met band. Ruimer in de maatvoering – bedoeld om over de overige kleding aan te trekken.
Verborgen rits aan de voorkant zodat vuil en stof de rits niet aantasten.; Ruime pasvorm, geschikt om over kleding aan te trekken.; Extra zichtbaar voor de omgeving met rechte en verticale, schuine reflectie.; Afgezet met band.; Binnenzak.

Sterke punten


Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht300 g
Kleuroranje
Maatl
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,88 excl. BTW
/ stuk
36,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

Select varianten (4)