MASCOT VEST DAME ACCELERATE 18155-951 ZWART MT L
MASCOT VEST DAME ACCELERATE 18155-951
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18155-951-09-L
Rubix:A0339779
Fabrikant:18155-951-09-L
EAN:5711074985562

Documenten
Productdetails : MASCOT VEST DAME ACCELERATE 18155-951 ZWART MT L
Premium. Vrouwelijke pasvorm. Moderne, meer aansluitende pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Voorzakken met rits. Elastiekband bij de pols en aan de onderkant. Reflectie-effecten.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Elastiekband aan de pols en onderkant.; Voorzakken met rits.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Elastiekband aan de pols en onderkant.; Voorzakken met rits.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,76 excl. BTW
/ stuk
€ 63,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
