MASCOT WERKBROEK 22059-605 D. MARINE MT 90C49

MASCOT WERKBROEK 22059-605

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:22059-605-010-90C49
Rubix:A0542671
EAN:5715411059589
MASCOT WERKBROEK 22059-605 D. MARINE MT 90C49

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat90/49
Hoofdmateriaalpolyamide
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK 22059-605 D. MARINE MT 90C49


ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en hoge slijtvastheid. Met een waterafstotende finish. Voorbereid voor spijkerzakken met Click Pocket System. Ventilatiegaatjes op delen van het product. Riemlussen. Gulp met rits. Netmateriaal met ventilatie aan de zijkanten - te openen met rits. Voorzakken. Achterzak met klep. Telefoonzak met rits. Zakken met rits aan de voorkant van de bovenbenen. Zak met klep aan de voorkant van het bovenbeen. Verstelbare drukknoopsluiting bij de voet.
Slijtvaste, ultralichte stretch zorgt voor een unieke bewegingsvrijheid.; Voeg je favoriete spijkerzakken toe met het Click Pocket System.; Extra ventilatie geeft u maximaal comfort, elke dag opnieuw.; Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maat90/49
Hoofdmateriaalpolyamide
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal89% gerecycled polyamide/11% elastaan
€ 91,48 excl. BTW
/ stuk
€ 110,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/49