MASCOT WERKBROEK 22279-605 STEENBLAUW/D. MARINE MT 76C45
MASCOT WERKBROEK 22279-605
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:22279-605-85010-76C45
Rubix:A0540416
EAN:5715411010702

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK 22279-605 STEENBLAUW/D. MARINE MT 76C45
ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en hoge slijtvastheid. Met een waterafstotende finish. Voorbereid voor spijkerzakken met Click Pocket System. Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Ventilatieopeningen bij de knie en achterop bij de tailleband. Riemlussen. Verborgen hamerlus aan linkerkant. Gulp met rits. Netmateriaal met ventilatie aan de zijkanten - te openen met rits. Voorzakken. Achterzakken, waarvan één met klep. Duimstokzak versterkt med CORDURA® en met klein zakje aan de buitenzijde. Knoop (afneembaar) om messenhouder te bevestigen. Dijbeenzak met telefoonzak met magneetsluiting en geïntegreerde ID-kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. Zakken met klep aan de voorkant van de bovenbenen. Verstelbare kniezakken met ventilatie van zeer slijtvast CORDURA®. De hoogte van de kniezak is gemakkelijk en individueel aan te passen. Verstelbare drukknoopsluiting bij de voet. Reflectie-effecten. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, ultralichte stretch zorgt voor een unieke bewegingsvrijheid.; Voeg je favoriete spijkerzakken toe met het Click Pocket System.; Extra ventilatie geeft u maximaal comfort, elke dag opnieuw.; Extreem slijtvaste kniezakken van CORDURA® beschermen uw knieën zonder concessies aan de kwaliteit.; Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.
Slijtvaste, ultralichte stretch zorgt voor een unieke bewegingsvrijheid.; Voeg je favoriete spijkerzakken toe met het Click Pocket System.; Extra ventilatie geeft u maximaal comfort, elke dag opnieuw.; Extreem slijtvaste kniezakken van CORDURA® beschermen uw knieën zonder concessies aan de kwaliteit.; Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 76/45 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 89% gerecycled polyamide/11% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,76 excl. BTW
/ stuk
€ 170,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
76/45
