MASCOT WERKBROEK 22378-311 D. MARINE MT 82C56

MASCOT WERKBROEK 22378-311

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:22378-311-010-82C56
Rubix:A0539798
EAN:5715411044899
MASCOT WERKBROEK 22378-311 D. MARINE MT 82C56

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat82/56
Hoofdmateriaalpolyamide
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK 22378-311 D. MARINE MT 82C56


Vrouwelijke pasvorm DIAMOND. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en hoge slijtvastheid. Met een waterafstotende finish. Voorbereid voor spijkerzakken met Click Pocket System. Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Sluiting met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Knoop (afneembaar) om messenhouder te bevestigen. Verstelbare hamerlus. Duimstokzak versterkt med CORDURA® en met klein zakje aan de buitenzijde. Dijbeenzak met klep en magneetsluiting. Zakken met klep aan de voorkant van de bovenbenen. Verstelbare kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D). De hoogte van de kniezak is gemakkelijk en individueel aan te passen. Reflectie-effecten. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Laag gewicht, hoge slijtvastheid en ULTIMATE STRETCH geven u goede bewegingsvrijheid.; Pasvorm voor vrouwen voor kleding die beter past.; Voeg je favoriete spijkerzakken toe met het Click Pocket System.; Verstelbare kniezakken van slijtvast CORDURA® zodat u de kniebeschermers optimaal kunt plaatsen.; Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maat82/56
Hoofdmateriaalpolyamide
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht235 g/m²
Materiaal92% polyamide/8% elastaan
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/56