MASCOT WERKBROEK 22379-311 D. MARINE MT 76C51
MASCOT WERKBROEK 22379-311 D. MARINE M. 76
Zie technische informatieReferenties
Mascot:22379-311-010 76C51
Rubix:A0539646
Fabrikant:22379-311-010 76C51
EAN:5711074995790



Productdetails : MASCOT WERKBROEK 22379-311 D. MARINE MT 76C51
ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en hoge slijtvastheid. Met een waterafstotende finish. Voorbereid voor spijkerzakken met Click Pocket System. Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Verstelbare hamerlus. Knoop (afneembaar) om messenhouder te bevestigen. Duimstokzak met CORDURA® versterkt en met klein zakje aan de buitenzijde. Dijbeenzak met klep en magneetsluiting. Zakken met klep aan de voorkant van de bovenbenen. Verstelbare kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D). De hoogte van de kniezak is gemakkelijk en individueel aan te passen. Reflectie-effecten. De beenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen. We raden de 00418-100, 00718-100, 50451-916 en 20118-915 kniebeschermers aan voor dit model. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype SHORT of LONG in overeenstemming met EN 14404.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 76/51 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 92% polyamide/8% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
76/51
