MASCOT WERKBROEK 22379-311 NOTENBRUIN/ZWART MT 82C52
MASCOT WERKBROEK 22379-311
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:22379-311-5409 82C52
Rubix:A0539329
Fabrikant:22379-311-5409 82C52
EAN:5715411003896

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK 22379-311 NOTENBRUIN/ZWART MT 82C52
ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en hoge slijtvastheid. Met een waterafstotende finish. Voorbereid voor spijkerzakken met Click Pocket System. Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Verstelbare hamerlus. Knoop (afneembaar) om messenhouder te bevestigen. Duimstokzak versterkt med CORDURA® en met klein zakje aan de buitenzijde. Dijbeenzak met klep en magneetsluiting. Zakken met klep aan de voorkant van de bovenbenen. Verstelbare kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D). De hoogte van de kniezak is gemakkelijk en individueel aan te passen. Reflectie-effecten. De beenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Laag gewicht, hoge slijtvastheid en ULTIMATE STRETCH geven u goede bewegingsvrijheid.; Voeg je favoriete spijkerzakken toe met het Click Pocket System.; Verstelbare kniezakken van slijtvast CORDURA® zodat u de kniebeschermers optimaal kunt plaatsen.; Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.; De binnenbeenlengte kan gemakkelijk met 3 cm worden verlengd.
Laag gewicht, hoge slijtvastheid en ULTIMATE STRETCH geven u goede bewegingsvrijheid.; Voeg je favoriete spijkerzakken toe met het Click Pocket System.; Verstelbare kniezakken van slijtvast CORDURA® zodat u de kniebeschermers optimaal kunt plaatsen.; Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.; De binnenbeenlengte kan gemakkelijk met 3 cm worden verlengd.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Secundaire kleur | bruin |
| Materiaal | 92% polyamide/8% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
46
