MASCOT WERKBROEK 22479-230 ZWART MT 82C47
MASCOT WERKBROEK 22479-230
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:22479-230-09 82C47
Rubix:A0538552
EAN:5715411037808



Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK 22479-230 ZWART MT 82C47
Bepaalde delen van het product zijn voorzien van stretchmateriaal. Voorbereid voor spijkerzakken met Click Pocket System. Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Verstelbare hamerlus. Duimstokzak versterkt med CORDURA® en met klein zakje aan de buitenzijde. Dijbeenzak met klep en magneetsluiting. Verstelbare kniezakken van duurzaam CORDURA® (500 D). De hoogte van de kniezak is gemakkelijk en individueel aan te passen. Reflectie-effecten. De beenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Veel inzetstukken van elastisch materiaal die zorgen voor een unieke bewegingsvrijheid.; Lichte kwaliteit met veel katoen, wat de broek ideaal maakt voor werken in een warmer klimaat.; Voeg je favoriete spijkerzakken toe met het Click Pocket System.; Verstelbare kniezakken van slijtvast CORDURA® zodat u de kniebeschermers optimaal kunt plaatsen.; De binnenbeenlengte kan gemakkelijk met 3 cm worden verlengd.
Veel inzetstukken van elastisch materiaal die zorgen voor een unieke bewegingsvrijheid.; Lichte kwaliteit met veel katoen, wat de broek ideaal maakt voor werken in een warmer klimaat.; Voeg je favoriete spijkerzakken toe met het Click Pocket System.; Verstelbare kniezakken van slijtvast CORDURA® zodat u de kniebeschermers optimaal kunt plaatsen.; De binnenbeenlengte kan gemakkelijk met 3 cm worden verlengd.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 82/47 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 205 g/m² |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
82/47
