MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18031-311 ZWART MT 82C48
MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18031-311
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18031-311-09-82C48
Rubix:A0195323
EAN:5711074717071

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18031-311 ZWART MT 82C48
Met een waterafstotende finish. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en hoge slijtvastheid. Door de geïntegreerde zakken is het materiaal bijna niet merkbaar op de huid. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille. Riemlussen. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken. Gereedschapslus aan beide zijden van de tailleband. Spijkerzakken van CORDURA®. Dijbeenzak met telefoonzak met magneetsluiting en geïntegreerde ID-kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken. Ventilerende kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D). De hoogte van de kniezak is gemakkelijk en individueel aan te passen. Met opdruk en reflectoren. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; Spijkerzakken van slijtvast CORDURA®.; De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.; Effectieve ventilatie in het kniegebied via een rits aan de zijkant van de pijp.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; Spijkerzakken van slijtvast CORDURA®.; De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.; Effectieve ventilatie in het kniegebied via een rits aan de zijkant van de pijp.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 82/48 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 92% polyamide/8% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,88 excl. BTW
/ stuk
€ 142,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
82/48