MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18379-230 D. ANTRACIET MT 90C58

MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18379-230

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18379-230-18-90C58
Rubix:A0347764
EAN:5711074713172
MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18379-230 D. ANTRACIET MT 90C58

Technische samenvatting

Kleurantraciet
Maat90/58
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18379-230 D. ANTRACIET MT 90C58


Deze MASCOT® ACCELERATE broek met kniezakken is ontworpen voor werkzaamheden waarbij comfort, bewegingsvrijheid en slijtvastheid belangrijk zijn. Dankzij de lichte stof, de verstevigingen van CORDURA® en de ergonomische pasvorm is dit kledingstuk geschikt voor dagelijkse werkzaamheden, met name in warme omgevingen.

Kenmerken:
De 18379-230 broek is gemaakt van een lichte stof met 50% katoen voor meer comfort tijdens werkzaamheden in warme omgevingen. De jeanssnit, de lage taille met voorgevormde tailleband en de ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de natuurlijke bewegingen van het lichaam. Dubbele stiksels op de broekspijpen en in het kruis verstevigen het kledingstuk bij dagelijks gebruik.
De kniezakken van CORDURA® zijn in hoogte verstelbaar, waardoor de kniebeschermers op de juiste plaats kunnen worden gezet. Veelgebruikte accessoires kunnen worden opgeborgen in een dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknoop, een met CORDURA® verstevigde duimstokzak en de voor- en achterzakken. Daarnaast beschikt de broek over een afneembare ID-kaarthouder. Retroreflecterende details verbeteren de zichtbaarheid.
Op de achterzakken, dijen en kuiten kunnen logo’s worden aangebracht. Deze broek is geschikt voor industrieel wassen.

Specificaties:
• Samenstelling: 50% katoen / 50% polyester
• Stofgewicht: 205 g/m²
• Weefsel: keperbinding (twill)
• Krimp: 1 tot 2%
• Industriële reinigingscategorie: A2
• Kniezakken van CORDURA® 500 D
• Sluiting: gulp met ritssluiting
• Taille: laag, met voorgevormde tailleband
• Pasvorm: ergonomisch, met jeanssnit

Normen:
• ProWash® – EN ISO 15797: de broek is geschikt voor industrieel wassen volgens deze norm.
• EN 14404-3: gecertificeerd in combinatie met het door MASCOT aangegeven compatibele model kniebeschermers van het type large.
• OEKO-TEX® STANDARD 100: het product is getest op schadelijke stoffen. De certificering is afgegeven door het DTI Institute (certificaatnummer 2576-431).
• SA8000: de broek wordt vervaardigd in een gecertificeerde fabriek met goede en veilige arbeidsomstandigheden.
dark anthracite, size 58

Sterke punten

• Comfortabel werken in warme omgevingen dankzij de lichte stof met 50% katoen
• Volgt de bewegingen van het lichaam dankzij de ergonomische pasvorm
• Meer comfort bij knielend werk dankzij de verstelbare kniezakken van CORDURA®
• Praktische opbergmogelijkheden voor gereedschap en accessoires dankzij de vele zakken, de telefoonzak en de afneembare ID-kaarthouder
• Betere zichtbaarheid dankzij de retroreflecterende details
• Geschikt voor regelmatig wassen

Toepassingen

Deze MASCOT® broek is geschikt voor installatie- en montagewerkzaamheden, logistieke activiteiten en werkzaamheden op de bouwplaats. Hij is geschikt voor vakmensen, technici, magazijnmedewerkers, onderhoudsmedewerkers en bouwprofessionals die afwisselend staand, bewegend en knielend werken.
Dankzij het lage stofgewicht en het katoengehalte is deze broek bijzonder geschikt voor warme omgevingen of werkzaamheden waarbij het kledingstuk langdurig wordt gedragen. De vele zakken bieden ruimte voor gereedschap en accessoires die dagelijks in de werkplaats, in het magazijn of op de bouwplaats worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurantraciet
Maat90/58
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht205 g/m²
Materiaal50% katoen/50% polyester
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

90/58