MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18379-230 ZWART MT 90C47
MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18379-230
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18379-230-09-90C47
Rubix:A0373729

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18379-230 ZWART MT 90C47
Deze MASCOT® ACCELERATE broek met kniezakken is ontworpen voor werkzaamheden waarbij comfort, bewegingsvrijheid en slijtvastheid belangrijk zijn. Dankzij de lichte stof, de verstevigingen van CORDURA® en de ergonomische pasvorm is dit kledingstuk geschikt voor dagelijkse werkzaamheden, met name in warme omgevingen.
Kenmerken:
De 18379-230 broek is gemaakt van een lichte stof met 50% katoen voor meer comfort tijdens werkzaamheden in warme omgevingen. De jeanssnit, de lage taille met voorgevormde tailleband en de ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de natuurlijke bewegingen van het lichaam. Dubbele stiksels op de broekspijpen en in het kruis verstevigen het kledingstuk bij dagelijks gebruik.
De kniezakken van CORDURA® zijn in hoogte verstelbaar, waardoor de kniebeschermers op de juiste plaats kunnen worden gezet. Veelgebruikte accessoires kunnen worden opgeborgen in een dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknoop, een met CORDURA® verstevigde duimstokzak en de voor- en achterzakken. Daarnaast beschikt de broek over een afneembare ID-kaarthouder. Retroreflecterende details verbeteren de zichtbaarheid.
Op de achterzakken, dijen en kuiten kunnen logo’s worden aangebracht. Deze broek is geschikt voor industrieel wassen.
Specificaties:
• Samenstelling: 50% katoen / 50% polyester
• Stofgewicht: 205 g/m²
• Weefsel: keperbinding (twill)
• Krimp: 1 tot 2%
• Industriële reinigingscategorie: A2
• Kniezakken van CORDURA® 500 D
• Sluiting: gulp met ritssluiting
• Taille: laag, met voorgevormde tailleband
• Pasvorm: ergonomisch, met jeanssnit
Normen:
• ProWash® – EN ISO 15797: de broek is geschikt voor industrieel wassen volgens deze norm.
• EN 14404-3: gecertificeerd in combinatie met het door MASCOT aangegeven compatibele model kniebeschermers van het type large.
• OEKO-TEX® STANDARD 100: het product is getest op schadelijke stoffen. De certificering is afgegeven door het DTI Institute (certificaatnummer 2576-431).
• SA8000: de broek wordt vervaardigd in een gecertificeerde fabriek met goede en veilige arbeidsomstandigheden.
Kenmerken:
De 18379-230 broek is gemaakt van een lichte stof met 50% katoen voor meer comfort tijdens werkzaamheden in warme omgevingen. De jeanssnit, de lage taille met voorgevormde tailleband en de ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de natuurlijke bewegingen van het lichaam. Dubbele stiksels op de broekspijpen en in het kruis verstevigen het kledingstuk bij dagelijks gebruik.
De kniezakken van CORDURA® zijn in hoogte verstelbaar, waardoor de kniebeschermers op de juiste plaats kunnen worden gezet. Veelgebruikte accessoires kunnen worden opgeborgen in een dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknoop, een met CORDURA® verstevigde duimstokzak en de voor- en achterzakken. Daarnaast beschikt de broek over een afneembare ID-kaarthouder. Retroreflecterende details verbeteren de zichtbaarheid.
Op de achterzakken, dijen en kuiten kunnen logo’s worden aangebracht. Deze broek is geschikt voor industrieel wassen.
Specificaties:
• Samenstelling: 50% katoen / 50% polyester
• Stofgewicht: 205 g/m²
• Weefsel: keperbinding (twill)
• Krimp: 1 tot 2%
• Industriële reinigingscategorie: A2
• Kniezakken van CORDURA® 500 D
• Sluiting: gulp met ritssluiting
• Taille: laag, met voorgevormde tailleband
• Pasvorm: ergonomisch, met jeanssnit
Normen:
• ProWash® – EN ISO 15797: de broek is geschikt voor industrieel wassen volgens deze norm.
• EN 14404-3: gecertificeerd in combinatie met het door MASCOT aangegeven compatibele model kniebeschermers van het type large.
• OEKO-TEX® STANDARD 100: het product is getest op schadelijke stoffen. De certificering is afgegeven door het DTI Institute (certificaatnummer 2576-431).
• SA8000: de broek wordt vervaardigd in een gecertificeerde fabriek met goede en veilige arbeidsomstandigheden.
Sterke punten
• Comfortabel werken in warme omgevingen dankzij de lichte stof met 50% katoen
• Volgt de bewegingen van het lichaam dankzij de ergonomische pasvorm
• Meer comfort bij knielend werk dankzij de verstelbare kniezakken van CORDURA®
• Praktische opbergmogelijkheden voor gereedschap en accessoires dankzij de vele zakken, de telefoonzak en de afneembare ID-kaarthouder
• Betere zichtbaarheid dankzij de retroreflecterende details
• Geschikt voor regelmatig wassen
• Volgt de bewegingen van het lichaam dankzij de ergonomische pasvorm
• Meer comfort bij knielend werk dankzij de verstelbare kniezakken van CORDURA®
• Praktische opbergmogelijkheden voor gereedschap en accessoires dankzij de vele zakken, de telefoonzak en de afneembare ID-kaarthouder
• Betere zichtbaarheid dankzij de retroreflecterende details
• Geschikt voor regelmatig wassen
Toepassingen
Deze MASCOT® broek is geschikt voor installatie- en montagewerkzaamheden, logistieke activiteiten en werkzaamheden op de bouwplaats. Hij is geschikt voor vakmensen, technici, magazijnmedewerkers, onderhoudsmedewerkers en bouwprofessionals die afwisselend staand, bewegend en knielend werken.
Dankzij het lage stofgewicht en het katoengehalte is deze broek bijzonder geschikt voor warme omgevingen of werkzaamheden waarbij het kledingstuk langdurig wordt gedragen. De vele zakken bieden ruimte voor gereedschap en accessoires die dagelijks in de werkplaats, in het magazijn of op de bouwplaats worden gebruikt.
Dankzij het lage stofgewicht en het katoengehalte is deze broek bijzonder geschikt voor warme omgevingen of werkzaamheden waarbij het kledingstuk langdurig wordt gedragen. De vele zakken bieden ruimte voor gereedschap en accessoires die dagelijks in de werkplaats, in het magazijn of op de bouwplaats worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 90/47 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 205 g/m² |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
90/47
