MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18579-442 ZWART MT 90C58
MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18579-442
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18579-442-09-90C58
Rubix:A0132723
EAN:5711074693122



Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18579-442 ZWART MT 90C58
De 18579-442-010 broek is ontworpen voor werkzaamheden waarbij u veel beweegt en combineert een lichte stof met elastische inzetstukken. Dankzij het ergonomische ontwerp, de vele functionele zakken en de mogelijkheid om kniebeschermers te gebruiken, is deze broek geschikt voor uiteenlopende professionele werkzaamheden.
Kenmerken:
Deze MASCOT® ACCELERATE broek combineert een lichte keperstof met meerdere stretchinzetstukken die de natuurlijke bewegingen van het lichaam volgen. De lage taille met voorgevormde tailleband en de ergonomisch gevormde broekspijpen bieden comfort en bewegingsvrijheid. Dubbele stiksels op de broekspijpen en in het kruis verstevigen de zwaarbelaste zones. Retroreflecterende details verbeteren de zichtbaarheid.
De zakken zijn geïntegreerd in het ontwerp en afgestemd op werkzaamheden op locatie. De broek heeft voorzakken, achterzakken, een dijbeenzak met telefoonzak, een klep met verborgen drukknoop en een afneembare ID-kaarthouder. Daarnaast beschikt dit kledingstuk over een duimstokzak van CORDURA® met extra vakken. De kniezakken van CORDURA® 1000 D zijn in hoogte verstelbaar, waardoor de kniebeschermers op de juiste plaats kunnen worden gezet.
Op de achterzakken, dijen, kuiten en aan de binnenzijde van de tailleband kunnen logo’s worden aangebracht. Deze broek is geschikt voor industrieel wassen.
Specificaties:
• Materiaal: combinatie van stofkwaliteit 442 en ULTIMATE STRETCH-stofkwaliteit 511
• Samenstelling hoofdstof: 65% polyester / 35% katoen
• Gewicht hoofdstof: 270 g/m²
• Weefsel: keperbinding (twill)
• Materiaal kniezakken: CORDURA® 1000 D
• Taille: laag
• Gulp: met ritssluiting
• Binnenbeenlengte: verkrijgbaar in drie lengtes
• Opbergmogelijkheden: voorzakken, achterzakken, dijbeenzak met telefoonzak, afneembare ID-kaarthouder en duimstokzak van CORDURA® met extra vakken
• In hoogte verstelbare kniezakken
• Riemlussen
• Retroreflecterende details
Normen:
• ProWash® – EN ISO 15797: de broek is geschikt voor industrieel wassen.
• EN 14404-3: gecertificeerd in combinatie met kniebeschermers van het type large.
• OEKO-TEX® STANDARD 100: het product is getest op schadelijke stoffen.
• SA8000: de broek wordt vervaardigd in een fabriek die gecertificeerd is volgens deze norm voor arbeidsomstandigheden en sociale verantwoordelijkheid.
Kenmerken:
Deze MASCOT® ACCELERATE broek combineert een lichte keperstof met meerdere stretchinzetstukken die de natuurlijke bewegingen van het lichaam volgen. De lage taille met voorgevormde tailleband en de ergonomisch gevormde broekspijpen bieden comfort en bewegingsvrijheid. Dubbele stiksels op de broekspijpen en in het kruis verstevigen de zwaarbelaste zones. Retroreflecterende details verbeteren de zichtbaarheid.
De zakken zijn geïntegreerd in het ontwerp en afgestemd op werkzaamheden op locatie. De broek heeft voorzakken, achterzakken, een dijbeenzak met telefoonzak, een klep met verborgen drukknoop en een afneembare ID-kaarthouder. Daarnaast beschikt dit kledingstuk over een duimstokzak van CORDURA® met extra vakken. De kniezakken van CORDURA® 1000 D zijn in hoogte verstelbaar, waardoor de kniebeschermers op de juiste plaats kunnen worden gezet.
Op de achterzakken, dijen, kuiten en aan de binnenzijde van de tailleband kunnen logo’s worden aangebracht. Deze broek is geschikt voor industrieel wassen.
Specificaties:
• Materiaal: combinatie van stofkwaliteit 442 en ULTIMATE STRETCH-stofkwaliteit 511
• Samenstelling hoofdstof: 65% polyester / 35% katoen
• Gewicht hoofdstof: 270 g/m²
• Weefsel: keperbinding (twill)
• Materiaal kniezakken: CORDURA® 1000 D
• Taille: laag
• Gulp: met ritssluiting
• Binnenbeenlengte: verkrijgbaar in drie lengtes
• Opbergmogelijkheden: voorzakken, achterzakken, dijbeenzak met telefoonzak, afneembare ID-kaarthouder en duimstokzak van CORDURA® met extra vakken
• In hoogte verstelbare kniezakken
• Riemlussen
• Retroreflecterende details
Normen:
• ProWash® – EN ISO 15797: de broek is geschikt voor industrieel wassen.
• EN 14404-3: gecertificeerd in combinatie met kniebeschermers van het type large.
• OEKO-TEX® STANDARD 100: het product is getest op schadelijke stoffen.
• SA8000: de broek wordt vervaardigd in een fabriek die gecertificeerd is volgens deze norm voor arbeidsomstandigheden en sociale verantwoordelijkheid.
black, size 58
Sterke punten
• Veel bewegingsvrijheid dankzij de ergonomische pasvorm en de vele stretchzones
• Slijtvaste kniezakken van CORDURA® 1000 D met hoogteverstelling voor een optimale plaatsing van de kniebeschermers
• Praktische opbergmogelijkheden dankzij de vele zakken, de telefoonzak, de duimstokzak en de afneembare ID-kaarthouder
• Geschikt voor intensief gebruik dankzij de dubbele stiksels en de mogelijkheid om de broek regelmatig industrieel te wassen
• Betere zichtbaarheid op de werkplek dankzij de retroreflecterende details
• Slijtvaste kniezakken van CORDURA® 1000 D met hoogteverstelling voor een optimale plaatsing van de kniebeschermers
• Praktische opbergmogelijkheden dankzij de vele zakken, de telefoonzak, de duimstokzak en de afneembare ID-kaarthouder
• Geschikt voor intensief gebruik dankzij de dubbele stiksels en de mogelijkheid om de broek regelmatig industrieel te wassen
• Betere zichtbaarheid op de werkplek dankzij de retroreflecterende details
Toepassingen
Deze MASCOT® ACCELERATE broek met kniezakken is geschikt voor werkzaamheden waarbij u zich vaak verplaatst, op de knieën werkt en licht gereedschap meeneemt. Hij is geschikt voor vakmensen, logistiek medewerkers, onderhoudstechnici, monteurs, installateurs en medewerkers die zowel binnen als buiten werken. Doordat de broek industrieel kan worden gewassen, is deze ook inzetbaar in werkomgevingen waar werkkleding intensief wordt gereinigd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 90/58 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,68 excl. BTW
/ stuk
€ 100,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
90/58
