MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18679-442 D. ANTRACIET MT 82C46

MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18679-442

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18679-442-18-82C46
Rubix:A0158634
EAN:5711074690343
MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18679-442 D. ANTRACIET MT 82C46

Technische samenvatting

Kleurantraciet
Maat82/46
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18679-442 D. ANTRACIET MT 82C46


Bepaalde delen van het product zijn voorzien van stretchmateriaal. Combinatie van de lichtgewicht stofkwaliteit 442 en ULTIMATE STRETCH-kwaliteit 511. De zakken zijn in het design geïntegreerd. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknoop en geïntegreerde ID-kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. Dijbeenzak met duimstokzak. Met opdruk en reflectoren.
Veel inzetstukken van elastisch materiaal die zorgen voor een unieke bewegingsvrijheid.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.; Het product kan industrieel gewassen worden.
dark anthracite, size 46

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurantraciet
Maat82/46
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht270 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
78,28 excl. BTW
/ stuk
94,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur

Maat

82/46