MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18679-442 ZWART MT 82C51
MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18679-442
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18679-442-09 82C51
Rubix:A0202631
Fabrikant:18679-442-09 82C51
EAN:5711074691036

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18679-442 ZWART MT 82C51
Bepaalde delen van het product zijn voorzien van stretchmateriaal. Combinatie van de lichtgewicht stofkwaliteit 442 en ULTIMATE STRETCH-kwaliteit 511. De zakken zijn in het design geïntegreerd. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknoop en geïntegreerde ID-kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. Dijbeenzak met duimstokzak. Met opdruk en reflectoren.
Veel inzetstukken van elastisch materiaal die zorgen voor een unieke bewegingsvrijheid.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Veel inzetstukken van elastisch materiaal die zorgen voor een unieke bewegingsvrijheid.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 82/51 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 270 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,28 excl. BTW
/ stuk
€ 94,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
82/51
