MASCOT WERKBROEK ADVANCED 17179-311 ZWART MT 82C58

MASCOT WERKBROEK ADVANCED 17179-311

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:17179-311-09 82C58
Rubix:22868410
Fabrikant:17179-311-09 82C58
EAN:5711074571727
MASCOT WERKBROEK ADVANCED 17179-311 ZWART MT 82C58

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat82/58
Hoofdmateriaalpolyamide
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK ADVANCED 17179-311 ZWART MT 82C58


Met een waterafstotende finish. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en hoge slijtvastheid. Door de geïntegreerde zakken is het materiaal bijna niet merkbaar op de huid. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken. Dijbeenzak met telefoonzak. Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken. Kniezakken van duurzaam CORDURA® (500 D). Reflectie-effecten. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.; De kniebeschermers kunnen gemakkelijk via een rits aan de zijkant worden ingezet terwijl de broek wordt gedragen.; Effectieve ventilatie in het kniegebied via een rits aan de zijkant van de pijp.; Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.; Voor optimaal comfort raden we u aan om voor dit kniestukken 00718-100 te kiezen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Toepassingen

Conversion EU Sizes / UK Sizes

82C42/26R

82C44/28R

82C46/30R

82C48/32R

82C50/34R

82C52/36R

82C54/38R

82C56/40R

82C58/42R

82C60/44R

82C62/46R

82C64/48R

82C66/50R

82C68/52R

76C44/28S

76C46/30S

76C48/32S

76C50/34S

76C52/36S

76C54/38S

76C56/40S

76C58/42S

90C46/30T

90C48/32T

90C50/34T

90C52/36T

90C54/38T

90C56/40T

90C58/42T

90C60/44T

90C62/46T

82C34/6R

82C36/8R

82C38/10R

82C40/12R

82C42/14R

82C44/16R

82C46/18R

82C48 /20R

82C50/22R

82C52/24R

82C54/26R

82C56/28R

76C34/6S

76C36/8S

76C38/10S

76C40/12S

76C42/14S

76C44/16S

76C46/18S

76C48/20S

76C50/22S

76C52/24S

76C54/26S

76C56/28S

 

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maat82/58
Hoofdmateriaalpolyamide
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Zakken voor kniestukkenja
Gewicht250 g/m²
Materiaal92% polyamide/8% elastaan
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

82/58