MASCOT WERKBROEK ADVANCED 17279-311 ZWART MT 90C62

MASCOT WERKBROEK ADVANCED 17279-311

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:17279-311-09-90C62
Rubix:22820068
EAN:5711074629534
MASCOT WERKBROEK ADVANCED 17279-311 ZWART MT 90C62

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat90/62
Hoofdmateriaalnylon
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK ADVANCED 17279-311 ZWART MT 90C62


Met een waterafstotende finish. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en hoge slijtvastheid. Door de geïntegreerde zakken is het materiaal bijna niet merkbaar op de huid. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken. Dijbeenzak met telefoonzak en geïntegreerde ID-kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken. Reflectie-effecten.
De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Afneembare ID-kaarthouder die gemakkelijk kan worden bevestigd aan een dijbeenzak of D-ring - kan ook worden gebruikt met alle producten met een D-ring.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maat90/62
Hoofdmateriaalnylon
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht235 g/m²
Materiaal92% polyamide/8% elastaan
€ 82,68 excl. BTW
/ stuk
€ 100,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

90/62