MASCOT WERKBROEK ALMAS 09131-860 HV ORANJE/MARINE MT 90C66

MASCOT WERKBROEK ALMAS 09131-860

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:09131-860-141-90C66
Rubix:22866058
EAN:5707209733542
MASCOT WERKBROEK ALMAS 09131-860 HV ORANJE/MARINE MT 90C66
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat90/66
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK ALMAS 09131-860 HV ORANJE/MARINE MT 90C66


Fluorescerend, met reflecties. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gereedschapslus aan beide zijden van de tailleband. Gulp met rits. Spijkerzakken met versterking. Voorzakken. Achterzak met versterkingen - waarvan één met klep en klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Steekzak met vakverdeling, klep en verstelbare klittenbandsluiting. Duimstokzak. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Pennenzakjes. Kniezakken. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Gereedschapslussen aan bijde zijden.; Spijkerzakken met extra zakken voor spijkers, schroefjes en bitjes.; Kniezakken met de opening voor de kniebeschermers aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1220 g
Kleuroranje
Maat90/66
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Gewicht290 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 103,80 excl. BTW
/ stuk
€ 125,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/66