MASCOT WERKBROEK ATLANTA 06131-630 ZWART MT 90C58

MASCOT WERKBROEK ATLANTA 06131-630

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:06131-630-09-90C58
Rubix:22825019
EAN:5707209473424
MASCOT WERKBROEK ATLANTA 06131-630 ZWART MT 90C58

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat90/58
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK ATLANTA 06131-630 ZWART MT 90C58


Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Gereedschapslus aan de tailleband. Spijkerzakken met versterkingen, extra zakken en lussen voor gereedschap. Openingen voor het wegsteken van de spijkerzakken. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlussen. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak versterkt med CORDURA® en met klein zakje aan de buitenzijde. Pennenzakje. Knopen ter bevestiging van een mes. Verstelbare kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D) met klep en opening aan de bovenzijde. Contraststiksels. Reflectie-effecten.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Versterkte spijkerzakken en extra zakken en lussen voor gereedschap.; Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1300 g
Kleurzwart
Maat90/58
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht350 g/m²
Materiaal100% katoen
€ 82,68 excl. BTW
/ stuk
€ 100,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/58