MASCOT WERKBROEK ATLANTA 06131-630 ZWART MT 76C56
MASCOT WERKBROEK ATLANTA 06131-630
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:06131-630-09-76C56
Rubix:22865851
EAN:5711074111121

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK ATLANTA 06131-630 ZWART MT 76C56
Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Gereedschapslus aan de tailleband. Spijkerzakken met versterkingen, extra zakken en lussen voor gereedschap. Openingen voor het wegsteken van de spijkerzakken. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlussen. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak versterkt med CORDURA® en met klein zakje aan de buitenzijde. Pennenzakje. Knopen ter bevestiging van een mes. Verstelbare kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D) met klep en opening aan de bovenzijde. Contraststiksels. Reflectie-effecten.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Versterkte spijkerzakken en extra zakken en lussen voor gereedschap.; Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Versterkte spijkerzakken en extra zakken en lussen voor gereedschap.; Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1200 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | 76/56 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 350 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,16 excl. BTW
/ stuk
€ 95,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
76/56
