MASCOT WERKBROEK BERKELEY 13579-442 ZWART MT 82C43
MASCOT WERKBROEK BERKELEY 13579-442
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:13579-442-09-82C43
Rubix:22838579
EAN:5711074069873

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK BERKELEY 13579-442 ZWART MT 82C43
Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzak met klep en verborgen drukknopen. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Contraststiksels.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; D-ring van een flexibel materiaal voorkomt krassen.; Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen.; Versterkte duimstokzak.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; D-ring van een flexibel materiaal voorkomt krassen.; Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen.; Versterkte duimstokzak.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | 82/43 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 270 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,96 excl. BTW
/ stuk
€ 53,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/43