MASCOT WERKBROEK BEX 06679-135 D. ANTRACIET MT 82C64
MASCOT WERKBROEK BEX 06679-135
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:06679-135-18-82C64
Rubix:22825045
EAN:5707209484208

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK BEX 06679-135 D. ANTRACIET MT 82C64
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend PyroPro®. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzak met klep en verborgen drukknopen. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Duimstokzak. Verstelbare kniezakken met klep en opening aan de bovenzijde. De naden naar onderen gericht, zodat lasspatten zich niet vasthechten. Contraststiksels. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend PyroPro®.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; Naar onder gerichte naden zodat lasspatten zich niet vasthechten.; Duimstokzak met versterkingen bij de opening.
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend PyroPro®.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; Naar onder gerichte naden zodat lasspatten zich niet vasthechten.; Duimstokzak met versterkingen bij de opening.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1160 g |
| Kleur | grijs |
| Maat | 82/64 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Hoge zichtbaarheid | nee |
| Materiaal | 87% katoen/12% polyamide/1% koolstofvezels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,48 excl. BTW
/ stuk
€ 137,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/64