MASCOT WERKBROEK BILOXI 12355-630 D. MARINE MT 82C52
MASCOT WERKBROEK BILOXI 12355-630
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:12355-630-010-82C52
Rubix:22837467
EAN:5707209960085

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK BILOXI 12355-630 D. MARINE MT 82C52
Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzak met klep en verborgen drukknopen. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Verstelbare kniezakken. Contraststiksels. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Achterzakken met klep en verborgen drukknopen.; Versterkte duimstokzak.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Achterzakken met klep en verborgen drukknopen.; Versterkte duimstokzak.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 960 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 82/52 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 350 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/52