MASCOT WERKBROEK BILOXI 12355-630 D. ANTRACIET MT 90C50

MASCOT WERKBROEK BILOXI 12355-630

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:12355-630-18-90C50
Rubix:22837588
EAN:5707209961860
MASCOT WERKBROEK BILOXI 12355-630 D. ANTRACIET MT 90C50

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat90/50
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK BILOXI 12355-630 D. ANTRACIET MT 90C50


Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzak met klep en verborgen drukknopen. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Verstelbare kniezakken. Contraststiksels. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Achterzakken met klep en verborgen drukknopen.; Versterkte duimstokzak.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht960 g
Kleurgrijs
Maat90/50
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht350 g/m²
Materiaal100% katoen
€ 63,32 excl. BTW
/ stuk
€ 76,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/50