MASCOT WERKBROEK BREMEN 14031-203 D. ANTR/ZWART MT 82C51

MASCOT WERKBROEK BREMEN 14031-203

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:14031-203-1809-82C51
Rubix:22866131
EAN:5711074183265
MASCOT WERKBROEK BREMEN 14031-203 D. ANTR/ZWART MT 82C51

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat82/51
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK BREMEN 14031-203 D. ANTR/ZWART MT 82C51


Tweekleurig. TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Gereedschapslus aan beide zijden van de tailleband. Spijkerzakken van CORDURA®. Verstelbare hamerlus. Ruime voorzakken waarvan één voorzien van een makkelijk toegangkelijk telefoonzakje. Achterzakken met versterking. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Pennenzakje. Verstelbare kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D) met klep en opening aan de bovenzijde. Reflectie-effecten.
TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).; Gereedschapzakken van CORDURA® met extra vakken voor gereedschap.; Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Tencel® is een gecertificeerde bio-vezel die ook gecertificeerd composteerbaar en biologisch afbreekbaar is.;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1020 g
Kleurgrijs
Maat82/51
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Gewicht340 g/m²
Materiaal70% polyester/30% lyocell (tencel®)
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/51