MASCOT WERKBROEK BREMEN 14131-203 ZWART MT 82C44
MASCOT WERKBROEK BREMEN 14131-203
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:14131-203-09-82C44
Rubix:22866233
EAN:5711074185405

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK BREMEN 14131-203 ZWART MT 82C44
Eenkleurig. TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Gereedschapslus aan beide zijden van de tailleband. Spijkerzakken van CORDURA®. Verstelbare hamerlus. Ruime voorzakken waarvan één voorzien van een makkelijk toegangkelijk telefoonzakje. Achterzakken met versterking. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Pennenzakje. Verstelbare kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D) met klep en opening aan de bovenzijde. Reflectie-effecten.
TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).; Gereedschapzakken van CORDURA® met extra vakken voor gereedschap.; Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).; Gereedschapzakken van CORDURA® met extra vakken voor gereedschap.; Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Tencel® is een gecertificeerde bio-vezel die ook gecertificeerd composteerbaar en biologisch afbreekbaar is.;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1020 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | 82/44 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 340 g/m² |
| Materiaal | 70% polyester/30% lyocell (tencel®) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/44