MASCOT WERKBROEK DAMES 22058-605 ZWART MT 76C50
MASCOT WERKBROEK DAMES 22058-605
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:22058-605-09 76C50
Rubix:A0542769
EAN:5715411063913

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK DAMES 22058-605 ZWART MT 76C50
Vrouwelijke pasvorm DIAMOND. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en hoge slijtvastheid. Met een waterafstotende finish. Voorbereid voor spijkerzakken met Click Pocket System. Ventilatiegaatjes op delen van het product. Riemlussen. Sluiting met rits. Netmateriaal met ventilatie aan de zijkanten - te openen met rits. Voorzakken. Achterzak met klep. Telefoonzak met rits. Zakken met rits aan de voorkant van de bovenbenen. Zak met klep aan de voorkant van het bovenbeen. Verstelbare drukknoopsluiting bij de voet.
Slijtvaste, ultralichte stretch zorgt voor een unieke bewegingsvrijheid.; Voeg je favoriete spijkerzakken toe met het Click Pocket System.; Extra ventilatie geeft u maximaal comfort, elke dag opnieuw.; Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.
Slijtvaste, ultralichte stretch zorgt voor een unieke bewegingsvrijheid.; Voeg je favoriete spijkerzakken toe met het Click Pocket System.; Extra ventilatie geeft u maximaal comfort, elke dag opnieuw.; Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 76/50 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 89% gerecycled polyamide/11% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
76/50
