MASCOT WERKBROEK DIJBEENZAK 24279-510 RWS ORANJE MT 90C60
MASCOT WERKBROEK DIJBEENZAK 24279-510
Zie technische informatieReferenties
Mascot:24279-510-14 90C60
Rubix:A0731663
Fabrikant:24279-510-14 90C60
EAN:5715411111966

Productdetails : MASCOT WERKBROEK DIJBEENZAK 24279-510 RWS ORANJE MT 90C60
Mascot werkbroek dijbeenzak 24279-510 rws oranje mt 90c60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 90/60 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 205 g/m² |
| Materiaal | 83% gerecycled polyester/17% elastolefine |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,48 excl. BTW
/ stuk
€ 137,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
90/60
