MASCOT WERKBROEK DORTMUND 12079-203 ZWART/D. ANTR MT 90C56

MASCOT WERKBROEK DORTMUND 12079-203

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:12079-203-0918-90C56
Rubix:22837133
EAN:5711074013890
MASCOT WERKBROEK DORTMUND 12079-203 ZWART/D. ANTR MT 90C56

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat90/56
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK DORTMUND 12079-203 ZWART/D. ANTR MT 90C56


Tweekleurig. TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. D-ring. Gereedschapslus aan de tailleband. Ruime voorzakken waarvan één voorzien van een makkelijk toegangkelijk telefoonzakje. Verstelbare hamerlus. Achterzakken met versterking. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Pennenzakje. Reflectie-effecten.
TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde tailleband die in alle werkhoudingen steun biedt.; Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Tencel® is een gecertificeerde bio-vezel die ook gecertificeerd composteerbaar en biologisch afbreekbaar is.;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1100 g
Kleurzwart
Maat90/56
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgrijs
Gewicht340 g/m²
Materiaal70% polyester/30% lyocell (tencel®)
71,24 excl. BTW
/ stuk
86,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/56