MASCOT WERKBROEK GRAFTON 00299-430 MARINE MT 82C51

MASCOT WERKBROEK GRAFTON 00299-430

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00299-430-01-82C51
Rubix:22825201
EAN:5708628334921
MASCOT WERKBROEK GRAFTON 00299-430 MARINE MT 82C51

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat82/51
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK GRAFTON 00299-430 MARINE MT 82C51


Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Hamerlus. Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting. Versterkte duimstokzak.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Gulp met rits.; Versterkte achterzakken en duimstokzak.; Hamerlus.; Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maat82/51
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht310 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 43,96 excl. BTW
/ stuk
€ 53,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/51