MASCOT WERKBROEK GRAFTON 00299-430 ZWART MT 82C56
MASCOT WERKBROEK GRAFTON 00299-430
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00299-430-09-82C56
Rubix:22825282
Fabrikant:00299-430-09-82C56
EAN:5707209427120

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK GRAFTON 00299-430 ZWART MT 82C56
Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Hamerlus. Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting. Versterkte duimstokzak.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Gulp met rits.; Versterkte achterzakken en duimstokzak.; Hamerlus.; Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Gulp met rits.; Versterkte achterzakken en duimstokzak.; Hamerlus.; Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 82/56 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,96 excl. BTW
/ stuk
€ 53,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/56