MASCOT WERKBROEK HOUSTON 10179-154 D. MARINE MT 82C50

MASCOT WERKBROEK HOUSTON 10179-154

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:10179-154-010-82C50
Rubix:22828383
EAN:5707209814241
MASCOT WERKBROEK HOUSTON 10179-154 D. MARINE MT 82C50

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat82/50
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK HOUSTON 10179-154 D. MARINE MT 82C50


Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Pennenzakjes. Verstelbare kniezakken van polyester met klep en opening aan de bovenzijde. Contraststiksels. Reflectie-effecten. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De voorgevormde taille zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt aan het lichaam.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Polyester kniezakken met de opening aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht760 g
Kleurmarineblauw
Maat82/50
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Zakken voor kniestukkenja
Gewicht260 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
61,56 excl. BTW
/ stuk
74,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/50