MASCOT WERKBROEK HOUSTON 10179-154 ZWART MT 90C60
MASCOT WERKBROEK HOUSTON 10179-154
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:10179-154-09-90C60
Rubix:22828443
EAN:5707209815460

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK HOUSTON 10179-154 ZWART MT 90C60
Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Pennenzakjes. Verstelbare kniezakken van polyester met klep en opening aan de bovenzijde. Contraststiksels. Reflectie-effecten. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De voorgevormde taille zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt aan het lichaam.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Polyester kniezakken met de opening aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De voorgevormde taille zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt aan het lichaam.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Polyester kniezakken met de opening aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 840 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | 90/60 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 260 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,08 excl. BTW
/ stuk
€ 78,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
90/60
