MASCOT WERKBROEK LEMBERG 13079-230 KOBALT/D. MARINE MT 82C66
MASCOT WERKBROEK LEMBERG 13079-230
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:13079-230-11010-82C66
Rubix:22838282
EAN:5711074450121

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK LEMBERG 13079-230 KOBALT/D. MARINE MT 82C66
Tweekleurig. Lichte kwaliteit. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Gereedschapslus aan de tailleband. Ruime voorzakken met versterkingen van CORDURA®, waarvan één met een gemakkelijk toegankelijk telefoonzakje. Achterzakken met versterking. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Duimstokzak met CORDURA® versterkt. Pennenzakje. Verstelbare kniezakken van duurzaam CORDURA® (500 D) met klep en opening aan de bovenzijde. Op de binnenzijde van het product waar de achterzak, de dijbeenzak en de duimstok zak zit, is extra stof als versterking aangebracht. Reflectie-effecten. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).; Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).; Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 82/66 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Zakken voor kniestukken | ja |
| Gewicht | 205 g/m² |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,60 excl. BTW
/ stuk
€ 109,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/66
