MASCOT WERKBROEK LERIDA 05079-010 ANTRACIET MT 82C42

MASCOT WERKBROEK LERIDA 05079-010

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:05079-010-888-82C42
Rubix:22825390
EAN:5707209377623
MASCOT WERKBROEK LERIDA 05079-010 ANTRACIET MT 82C42

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat82/42
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK LERIDA 05079-010 ANTRACIET MT 82C42


Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking en kleppen met klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met versterking, telefoonzak en klep met klittenbandsluiting. Versterkte duimstokzak met klein zakje aan de buitenzijde. Pennenzakje. Kniezakken van Kevlar® met klep en opening aan de bovenzijde. Contraststiksels. Reflectie-effecten. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Kniezakken van Kevlar® met opening en klep aan de bovenkant zodat er geen vuil in komt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht800 g
Kleurgrijs
Maat82/42
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Zakken voor kniestukkenja
Gewicht310 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/42