MASCOT WERKBROEK LINZ 07090-880 HV GEEL/MARINE MT M
MASCOT WERKBROEK LINZ 07090-880
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:07090-880-171-M
Rubix:22822998
EAN:5707209194206

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK LINZ 07090-880 HV GEEL/MARINE MT M
Fluorescerend, met reflecties. Tweekleurig. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Lichtgewicht voering. Riemlussen. Elastiek en verstelbaar rijgsnoer in de taille. Voorzakken met klep en drukknoopsluiting. Achterzakken met versterking, klep en klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting. Duimstokzak. Verstelbare kniezakken. Verstelbare drukknoopsluiting bij de voet. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Ademend, wind- en waterdicht MASCOTEX® met getapete naden.; Licht materiaal.; Elastiek en verstelbaar rijgsnoer in de taille.; Verstelbare hamerlus.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.
Ademend, wind- en waterdicht MASCOTEX® met getapete naden.; Licht materiaal.; Elastiek en verstelbaar rijgsnoer in de taille.; Verstelbare hamerlus.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Materiaal | 100% polyester (mascotex®) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,92 excl. BTW
/ stuk
€ 124,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen