MASCOT WERKBROEK MM JARDIM 14379-850 D. MARINE MT 76C52

MASCOT WERKBROEK MM JARDIM 14379-850

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:14379-850-010-76C52
Rubix:22838770
EAN:5711074308132
MASCOT WERKBROEK MM JARDIM 14379-850 D. MARINE MT 76C52

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat76/52
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK MM JARDIM 14379-850 D. MARINE MT 76C52


Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken, waarvan één met klep. Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting. Duimstokzak. Verstelbare kniezakken.
Licht materiaal.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.; Duimstokzak.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maat76/52
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht245 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 33,40 excl. BTW
/ stuk
€ 40,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

76/52