MASCOT WERKBROEK MM JARDIM 14579-197 WIT MT 82C50

MASCOT WERKBROEK MM JARDIM 14579-197

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:14579-197-06-82C50
Rubix:22838838
EAN:5711074365890
MASCOT WERKBROEK MM JARDIM 14579-197 WIT MT 82C50

Technische samenvatting

Kleurwit
Maat82/50
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK MM JARDIM 14579-197 WIT MT 82C50


Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken, waarvan één met klep. Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting. Duimstokzak. Verstelbare kniezakken.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.; Duimstokzak.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurwit
Maat82/50
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht245 g/m²
Materiaal100% katoen
€ 35,16 excl. BTW
/ stuk
€ 42,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/50