MASCOT WERKBROEK MM SERVICE 17979-850 D. MARINE MT 76C58

MASCOT WERKBROEK MM SERVICE 17979-850

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:17979-850-010-76C58
Rubix:22872674
EAN:5711074553839
MASCOT WERKBROEK MM SERVICE 17979-850 D. MARINE MT 76C58

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat76/58
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK MM SERVICE 17979-850 D. MARINE MT 76C58


Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken, waarvan één met klep. Dijbeenzakken met klep en klittenbandsluiting.
Licht materiaal.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Gulp met rits.; Dijbeenzak met klep.; Rondom de pijpen loopt een reflecterende band met het hoogste reflectieniveau, waardoor de gebruiker extra goed zichtbaar is voor de omgeving.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maat76/58
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht245 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 43,08 excl. BTW
/ stuk
€ 52,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

76/58